https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw
GATES
GATES
8MX-90S-36
GATES GATES
描述
GATES 8MX-90S-36
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 90 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 227.584MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX-90S-36
BDI部件号
1117484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX-90S-36/p/1117484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 72 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053271348
重量 / Kilogram
9.48
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36 Poly Chain GT2
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type B1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 90 Teeth; 47.244MM Face Width; Bushed; 227.584MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.184 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 22.225 To 82.55 毫米
端面宽
1.86英寸 | 47.244毫米
外径
8.96 英寸 | 227.584 毫米