https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaVppOHhNREUwT0RVME1qa3dOak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWQwNGZkNTI3OThlZjFjZWMzNWM4ZGM2ODJiZjc2ODQ1YzE1ZDdiNDZlOGI4NmQ4NzBlMGFkODcwNThjNzA4Mw
TIMKEN
TIMKEN
8MX112S21-2517
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8MX112S21-2517
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 112 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 283.616MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX112S21-2517
BDI部件号
24302474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX112S21-2517/p/24302474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964067920
重量 / Kilogram
8.8
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
19.4
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 112 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 283.616MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
11.166 英寸 | 283.616 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.21 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 55 毫米
端面宽
1.2英寸 | 30.48毫米