https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneU1DOHhNRE14TkRReE1UQTBPRGs1TUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTVjYmZlODcwMTFmMjJhYzc5MDY1ZDYzZmQ0ZDkwNTZhNjQ3ZjIxMTc3OWU1MjI1YmViZmJjNGE5Y2MyMzIxYQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8MX180S62-3525
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8MX180S62-3525
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 180 Teeth; 2.88MM Face Width; Bushed; 17.983MM Outside Diameter; 18.046MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX180S62-3525
BDI部件号
21977062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX180S62-3525/p/21977062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950721101
重量 / Kilogram
40.794
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
90
详细描述
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 180 Teeth; 2.88MM Face Width; Bushed; 17.983MM Outside Diameter; 18.046MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.708 英寸 | 17.983 毫米
端面宽
0.113英寸 | 2.88毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
节圆直径
0.71 英寸 | 18.046 毫米