https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMU1DOHhNRE14TkRRd09EZzFNelV6TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNjUyYmVjMjRkMzg1OTM1NDEzODdhNGEyOGUyMDY1MzE1NjBiNTYzMWY5OGMzN2VjM2ZkZjM1MDg0MjE5N2I3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8MX25S21-1108
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8MX25S21-1108
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 25 Teeth; 0.92MM Face Width; Bushed; 2.443MM Outside Diameter; 2.506MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX25S21-1108
BDI部件号
21976870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX25S21-1108/p/21976870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950721026
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
25
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.8
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 25 Teeth; 0.92MM Face Width; Bushed; 2.443MM Outside Diameter; 2.506MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
0.096 英寸 | 2.443 毫米
法兰外径
0.115 英寸 | 2.91 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 14 To 24 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.036英寸 | 0.92毫米
节圆直径
0.099 英寸 | 2.506 毫米