https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
8MX32S12-1210
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8MX32S12-1210
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 32 Teeth; 18.288MM Face Width; Bushed; 79.883MM Outside Diameter; 81.49MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 30MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX32S12-1210
BDI部件号
24302536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX32S12-1210/p/24302536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964066688
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.4
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 32 Teeth; 18.288MM Face Width; Bushed; 79.883MM Outside Diameter; 81.49MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 30MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
3.61 英寸 | 91.694 毫米
外径
3.145 英寸 | 79.883 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 30 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
节圆直径
3.208 英寸 | 81.49 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.72英寸 | 18.288毫米