https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMU1DOHhNRE14TkRRd09EZzFNelV6TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNjUyYmVjMjRkMzg1OTM1NDEzODdhNGEyOGUyMDY1MzE1NjBiNTYzMWY5OGMzN2VjM2ZkZjM1MDg0MjE5N2I3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8MX37S12-1610
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8MX37S12-1610
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 37 Teeth; 0.75MM Face Width; Bushed; 3.646MM Outside Diameter; 3.709MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX37S12-1610
BDI部件号
21977204
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX37S12-1610/p/21977204
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950720708
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12
齿数
37
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.6
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 37 Teeth; 0.75MM Face Width; Bushed; 3.646MM Outside Diameter; 3.709MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 38 毫米
节圆直径
0.146 英寸 | 3.709 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.144 英寸 | 3.646 毫米
端面宽
0.03英寸 | 0.75毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
法兰外径
0.159 英寸 | 4.044 毫米