https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
8MX60S62-3020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8MX60S62-3020
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 60 Teeth; 66.675MM Face Width; Bushed; 151.181MM Outside Diameter; 152.781MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX60S62-3020
BDI部件号
24302656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX60S62-3020/p/24302656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964068484
重量 / Kilogram
4.037
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
60
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
8.9
详细描述
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 60 Teeth; 66.675MM Face Width; Bushed; 151.181MM Outside Diameter; 152.781MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 55 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
节圆直径
6.015 英寸 | 152.781 毫米
法兰外径
6.42 英寸 | 163.068 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.952 英寸 | 151.181 毫米
端面宽
2.625英寸 | 66.675毫米