https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMVpDOHhNRFF4T0RZM05Ea3lOVFU1T0M5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5VVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5M2Q2ZTIyNDJlOGQzMDE3OTRjODI0N2NhYzgyMTVjMTE2OWFmZDM2ZTBiYzY4NWVjN2JiOGZlODhhMzJmMGE2
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8MX71S12-2012
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8MX71S12-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 71 Teeth; 0.57MM Face Width; Bushed; 7.055MM Outside Diameter; 7.118MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
8MX71S12-2012
BDI部件号
21981447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8MX71S12-2012/p/21981447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950720159
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-12
齿数
71
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.7
详细描述
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 71 Teeth; 0.57MM Face Width; Bushed; 7.055MM Outside Diameter; 7.118MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
端面宽
0.022英寸 | 0.57毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 18 To 48 毫米
外径
0.278 英寸 | 7.055 毫米
法兰外径
0.295 英寸 | 7.5 毫米
节圆直径
0.28 英寸 | 7.118 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米