https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnM015OHhNRE14TkRRME9EYzJORGsxT0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxZEZRbDlPUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWM5YmEyN2M1ZmY2YmE4ODUwY2VjMDI2ZWE3NzAzZDM5YzUzNWJmZTFlMDk1ZjVmZWYzMTliMmJjMDgwYmZkMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
908MG62A-3020
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 908MG62A-3020
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 90 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 227.584MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
908MG62A-3020
BDI部件号
922884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/908MG62A-3020/p/922884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223102043
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
30
详细描述
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 90 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 227.584MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.91英寸 | 73.914毫米
节圆直径
9.023 英寸 | 229.184 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.96 英寸 | 227.584 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 65 毫米