https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoak9TOHhNRFU0TnpFNE1qUTJOVEExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxM2FkN2NjNWQ1OTc0OTY4YmMyYjU1MzRkYzQwNjE5YmI5MzZhNmE1NmRlMDIxYThlZGU3ZGE0YjdlNjI2NzY
MAUREY
MAUREY
96L075QD
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 96L075QD
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 96 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 11.429" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
96L075QD
BDI部件号
643916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/96L075QD/p/643916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965170488
重量 / Kilogram
4.213
Product Group - BDI
M02316
带节距
3/8 Inch
传动带类别
L
齿数
96
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SD
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
96L075QD
重量/磅
9.4
详细描述
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 96 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 11.429" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-15/16" Bushing Bore Range; SD Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.429 英寸 | 290.3 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-15/16 英寸 | 14 To 48 毫米
节圆直径
11.459 英寸 | 291.06 毫米