https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
B-200S-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL B-200S-E
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-35 Belt Style; 200 Teeth; 37MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B-200S-E
BDI部件号
417693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B-200S-E/p/417693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256714382
重量 / Kilogram
66.738
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-35
齿数
200
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
B-200S-E AXIAL FAN EAGLE SPROCKET
制造商内部编号
20355602
重量/磅
69
详细描述
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-35 Belt Style; 200 Teeth; 37MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米
节圆直径
35.089 英寸 | 891.261 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.457英寸 | 37毫米
外径
34.979 英寸 | 888.467 毫米