![B308M30H](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0)
![B308M30H](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0)
BROWNING
BROWNING
B308M30H
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B308M30H
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 30 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 9.525 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B308M30H
BDI部件号
322900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B308M30H/p/322900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289344390
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30 HPT
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style | Type E1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 30 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 9.525 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
法兰外径
3.346 英寸 | 84.988 毫米
外径
2.956 英寸 | 75.082 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 9.525 To 38.1 毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米