https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0
BROWNING
BROWNING
B32PTH14M20B
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B32PTH14M20B
20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 32 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 154MM Flange OD; 139.88MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 19 To 60MM Bushing Bore Range; B Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B32PTH14M20B
BDI部件号
21969316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B32PTH14M20B/p/21969316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.853
Product Group - BDI
M06110
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
B
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Panther Belt Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
B32PTH14M20B
制造商内部编号
1996834
重量/磅
6.29
详细描述
20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 32 Teeth; 23.063MM Face Width; Bushed; 154MM Flange OD; 139.88MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 19 To 60MM Bushing Bore Range; B Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-7/16 英寸 | 19 To 60 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
法兰外径
6.063 英寸 | 154 毫米
外径
5.507 英寸 | 139.88 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.6 毫米
端面宽
0.908英寸 | 23.063毫米