https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
BROWNING
BROWNING
B3414M40SK
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B3414M40SK
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 34 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 159.995MM Flange OD; 148.819MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B3414M40SK
BDI部件号
322930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B3414M40SK/p/322930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289356102
重量 / Kilogram
3.81
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40 HPT
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 HPT Belt Style; 34 Teeth; 46.05MM Face Width; Bushed; 159.995MM Flange OD; 148.819MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
5.965 英寸 | 151.511 毫米
外径
5.859 英寸 | 148.819 毫米
端面宽
1.813英寸 | 46.05毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 12.7 To 66.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.299 英寸 | 159.995 毫米