https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
BROWNING
BROWNING
B3614M85SF
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B3614M85SF
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 36 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 167.996MM Flange OD; 157.734MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B3614M85SF
BDI部件号
322955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B3614M85SF/p/322955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289365647
重量 / Kilogram
6.36
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85 HPT
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 36 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 167.996MM Flange OD; 157.734MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
6.21 英寸 | 157.734 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 12.7 To 74.613 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
法兰外径
6.614 英寸 | 167.996 毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.426 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米