https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0
BROWNING
BROWNING
B36PTH8M22P
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B36PTH8M22P
22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 36 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 100MM Flange OD; 90.322MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B36PTH8M22P
BDI部件号
21969320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B36PTH8M22P/p/21969320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-22
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P1
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Panther Belt Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
B36PTH8M22P
制造商内部编号
1996271
重量/磅
1.9
详细描述
22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 36 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 100MM Flange OD; 90.322MM OD; 91.67MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; P1 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.67 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
法兰外径
3.937 英寸 | 100 毫米
端面宽
0.97英寸 | 24.638毫米
外径
3.556 英寸 | 90.322 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米