https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
BROWNING
BROWNING
B388M85SH
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B388M85SH
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HPT Belt Style; 38 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 105.004MM Flange OD; 95.453MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B388M85SH
BDI部件号
322985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B388M85SH/p/322985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289381678
重量 / Kilogram
1.979
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-85 HPT
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 HPT Belt Style; 38 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 105.004MM Flange OD; 95.453MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 12.7 To 41.275 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.134 英寸 | 105.004 毫米
外径
3.758 英寸 | 95.453 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
3.81 英寸 | 96.774 毫米