https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0
BROWNING
BROWNING
B48PTH14M65R
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B48PTH14M65R
65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 48 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 226MM Flange OD; 211.125MM OD; 213.9MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 95MM Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B48PTH14M65R
BDI部件号
21969334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B48PTH14M65R/p/21969334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.565
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-65
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
R1
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Panther Belt Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
B48PTH14M65R
制造商内部编号
1997352
重量/磅
25.5
详细描述
65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 48 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 226MM Flange OD; 211.125MM OD; 213.9MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 95MM Bushing Bore Range; R1 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
8.898 英寸 | 226 毫米
外径
8.312 英寸 | 211.125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.9 毫米
带宽
2.559 英寸 | 65 毫米
端面宽
2.719英寸 | 69.063毫米