https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
BROWNING
BROWNING
B6814M55E
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B6814M55E
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HPT Belt Style; 68 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.279MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B6814M55E
BDI部件号
323130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B6814M55E/p/323130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289707645
重量 / Kilogram
17.252
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55 HPT
齿数
68
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type D2F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 HPT Belt Style; 68 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.279MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.822 英寸 | 300.279 毫米
端面宽
2.438英寸 | 61.925毫米
法兰外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
节圆直径
11.93 英寸 | 303.022 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 22.225 To 88.9 毫米