https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
BROWNING
BROWNING
B9014M115F
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING B9014M115F
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HPT Belt Style; 90 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 398.323MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
B9014M115F
BDI部件号
323177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/B9014M115F/p/323177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289707706
重量 / Kilogram
31.326
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115 HPT
齿数
90
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 HPT Belt Style; 90 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 398.323MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
15.79 英寸 | 401.066 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米
外径
15.682 英寸 | 398.323 毫米