https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
DODGE 112894(P56-8M-50-2517)
DODGE DODGE
描述
DODGE 112894(P56-8M-50-2517) ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P56-8M-50-2517 HT
BDI部件号
255188
详情
834.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/DODGE-112894%EF%BC%88P56-8M-50-2517%EF%BC%89/p/255188
单价(不含税)
¥834.00 / 套
¥2,450.00 / 套 BDIExpress
¥2,450.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475678280
重量 / Kilogram
3.673
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
56
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
8.1
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 56 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
法兰外径
5.945 英寸 | 151.003 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
端面宽
2.38英寸 | 60.452毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.56 英寸 | 141.224 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.596 毫米