https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-PG-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM05DOHhNRFF3T1RRMk9ESTVOekkwTmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyOWZjNmNhYmUxNjNlZjdhM2Q3MTgwOGI1MDhjZTc2NWFhYmM0NDkwMGJhOWJhNDFjODJkMjQ0ZWFkMDVmMTE
GATES
GATES
F140-14MGT-40-E
GATES GATES
描述
GATES F140-14MGT-40-E
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 140 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F140-14MGT-40-E
BDI部件号
1124125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F140-14MGT-40-E/p/1124125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053824087
重量 / Kilogram
29.3
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-40 Powergrip GT2
齿数
140
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type F3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 140 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 22.225 To 88.9 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
24.562 英寸 | 623.875 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
外径
24.452 英寸 | 621.081 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米