https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-QD-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMll5OHhNRFkwTkRFME5URTNOall3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlSUkY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U4ZDRhYzk2ODRiMjIyOGQ0NWViODMzYWQ1ZmE3NzI2MDZlZDEwZmE5YmNkMDA3NmMwOTA5M2FiYzMzNTQ0Zg
DODGE
DODGE
F14MX-224S-20-F
DODGE DODGE
描述
DODGE F14MX-224S-20-F
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 45 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14MX-224S-20-F
BDI部件号
20509149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14MX-224S-20-F/p/20509149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477085987
重量 / Kilogram
56.699
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-20
齿数
224
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Arm Style | For Cooling Tower Drives
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482220
重量/磅
125
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 45 To 90MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
39.19 英寸 | 995.426 毫米
节圆直径
39.3 英寸 | 998.22 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
端面宽
1.36英寸 | 34.544毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米