https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU5pOHhNRFkwTkRFME16WXpOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjMyODFkNmM5MDI0NjVjZTczYzg5NmY4OGUwMzI5YjZjN2FhZGY3MjViYWJlOGRkY2YwMjJkYTU5Mzc1Nzgw
DODGE
DODGE
F14MX-31S-37-SK
DODGE DODGE
描述
DODGE F14MX-31S-37-SK
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 31 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14MX-31S-37-SK
BDI部件号
20509157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14MX-31S-37-SK/p/20509157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477086021
重量 / Kilogram
2.722
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MX-37
齿数
31
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482224
重量/磅
6
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-37 Belt Style; 31 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
5.329 英寸 | 135.357 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.06英寸 | 52.324毫米
节圆直径
5.439 英寸 | 138.151 毫米
法兰外径
6.114 英寸 | 155.296 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米