https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoallpOHhNRFV3TmprME5qRXhOelkyTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjVlZjQ0MjM3ZGU4MDc1OGRiZTU4ZGVhMWVkZjYwNmU4YjcwODEzMjI0ZGI3NDM4YTExMmVjMTM4MTEzYTk4YQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F14MX200S20-F
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F14MX200S20-F
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 200 Teeth; 1.36MM Face Width; Bushed; 34.98MM Outside Diameter; 35.086MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14MX200S20-F
BDI部件号
21976102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14MX200S20-F/p/21976102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950724232
重量 / Kilogram
53.968
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
200
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
119
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 200 Teeth; 1.36MM Face Width; Bushed; 34.98MM Outside Diameter; 35.086MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
1.381 英寸 | 35.086 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 48 To 90 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.054英寸 | 1.36毫米
外径
1.377 英寸 | 34.98 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米