https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoalpDOHhNREUwT0RVME1UWXlPRFEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMEZTVFY5T1JreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmYjVjZTk1OWJhZjc4NWY4OTA3Y2NiN2FiOWViZjExOTI1ZjA2ZTk1YjlmOWFhMTE1MGNjZjBiOGM2M2Q4YjM
TIMKEN
TIMKEN
F14MX224S37-E
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN F14MX224S37-E
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 224 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14MX224S37-E
BDI部件号
24302736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14MX224S37-E/p/24302736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964158567
重量 / Kilogram
80.286
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37
齿数
224
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
177
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 224 Teeth; 51.562MM Face Width; Bushed; 995.426MM Outside Diameter; 998.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
端面宽
2.03英寸 | 51.562毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
39.3 英寸 | 998.22 毫米
外径
39.19 英寸 | 995.426 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-5/16 英寸 | 35 To 75 毫米