https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnME1TOHhNRE14TkRRME5UTTRPVGcxTkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDVmZTczMDFhYmEzZWIyM2EzYWFkOTc2YzYzYzUwZDNlNGYwNzM4Y2YxYTRmNzAyN2ZhMjE2OGRhMDY0OTBk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F14MX29S37-SK
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F14MX29S37-SK
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 29 Teeth; 1.74MM Face Width; Bushed; 4.978MM Outside Diameter; 5.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14MX29S37-SK
BDI部件号
21976120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14MX29S37-SK/p/21976120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950724133
重量 / Kilogram
2.132
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37
齿数
29
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
4.7
详细描述
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 29 Teeth; 1.74MM Face Width; Bushed; 4.978MM Outside Diameter; 5.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
0.196 英寸 | 4.978 毫米
节圆直径
0.2 英寸 | 5.088 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
法兰外径
0.227 英寸 | 5.763 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.069英寸 | 1.74毫米