https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMVl5OHhNREUwT0RVME1EUTBPRGM1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMU5QVEY5R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ0NjllYzY2MTRlOGU5ZmRjYjhlNmM3ZDk4MjU4MGI1Zjk5NTBjNWQ2NzhlZjE3YWVmZDA4ZTlmMDk0MTYxNw
TIMKEN
TIMKEN
F14MX31S20-SK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN F14MX31S20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 31 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 135.357MM Outside Diameter; 138.151MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F14MX31S20-SK
BDI部件号
24302750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F14MX31S20-SK/p/24302750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964158635
重量 / Kilogram
2.495
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20
齿数
31
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
5.5
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 31 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 135.357MM Outside Diameter; 138.151MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
法兰外径
6.114 英寸 | 155.296 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
节圆直径
5.439 英寸 | 138.151 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.329 英寸 | 135.357 毫米