https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
TB WOODS
TB WOODS
F168-14M-40-E
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS F168-14M-40-E
40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 168 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F168-14M-40-E
BDI部件号
990239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F168-14M-40-E/p/990239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672099950
重量 / Kilogram
39.411
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Axial Fan PD Belt Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
F16814M40
制造商内部编号
F16814M40
重量/磅
87
详细描述
40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 168 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
29.365 英寸 | 745.871 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米