F192-14M-55-E https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
990843 同步带轮 

TB WOODS TB WOODS

F192-14M-55-E

描述

TB WOODS F192-14M-55-E

55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

F192-14M-55-E

BDI部件号
990843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672592185
重量 / Kilogram
49.83
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Axial Fan PD Belt Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
F19214M55
制造商内部编号
F19214M55
重量/磅
110
详细描述
55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.75英寸 | 69.85毫米
节圆直径
33.686 英寸 | 855.624 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
外径
33.576 英寸 | 852.83 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新