![F31-14MGT-40-SK](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneE1DOHhNRGN4TVRNM01EQXdOalUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxZWYwYmQyYjUzMDMzMTkwYTE2ZDg3MjAyN2Y5MWM0MjQwMDg3MDhmZDJjYzQxN2U1YWJhMzQ0NWJkMmNhNzU)
![F31-14MGT-40-SK](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneE1DOHhNRGN4TVRNM01EQXdOalUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxZWYwYmQyYjUzMDMzMTkwYTE2ZDg3MjAyN2Y5MWM0MjQwMDg3MDhmZDJjYzQxN2U1YWJhMzQ0NWJkMmNhNzU)
GATES
GATES
F31-14MGT-40-SK
GATES GATES
描述
GATES F31-14MGT-40-SK
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 31 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F31-14MGT-40-SK
BDI部件号
1124170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F31-14MGT-40-SK/p/1124170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053824032
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-40 Powergrip GT2
齿数
31
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 31 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
5.329 英寸 | 135.357 毫米
端面宽
1.81英寸 | 45.974毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
法兰外径
6.114 英寸 | 155.296 毫米
节圆直径
5.439 英寸 | 138.151 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米