https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnd09DOHhNRGN4TVRNM01ESTJPRGN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4M2QwN2U2MGRlNzY3MThhNWY3MWEyNmFjYjVlYmEyOWExY2ZjNzYwOTE3NjE0YWU4ZTJjY2NhMmExMDUxYTYz
GATES
GATES
F8M-180S-21
GATES GATES
描述
GATES F8M-180S-21
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 456.768MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 71.438MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F8M-180S-21
BDI部件号
1124182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F8M-180S-21/p/1124182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053828016
重量 / Kilogram
16.6
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21 Poly Chain GT2
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type C3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 456.768MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 71.438MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.2英寸 | 30.48毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-13/16 英寸 | 12.7 To 71.438 毫米
节圆直径
18.046 英寸 | 458.368 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
17.983 英寸 | 456.768 毫米