https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU5pOHhNRFkwTkRFME16WXpOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjMyODFkNmM5MDI0NjVjZTczYzg5NmY4OGUwMzI5YjZjN2FhZGY3MjViYWJlOGRkY2YwMjJkYTU5Mzc1Nzgw
DODGE
DODGE
F8MX-42S-21-SH
DODGE DODGE
描述
DODGE F8MX-42S-21-SH
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 42 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 124.739MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F8MX-42S-21-SH
BDI部件号
20509113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F8MX-42S-21-SH/p/20509113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477085802
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MX-21
齿数
42
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
482202
重量/磅
2.5
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 42 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 124.739MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
4.148 英寸 | 105.359 毫米
法兰外径
4.911 英寸 | 124.739 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.2英寸 | 30.48毫米
节圆直径
4.211 英寸 | 106.959 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米