https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoallpOHhNRFV3TmprME5qRXhOelkyTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjVlZjQ0MjM3ZGU4MDc1OGRiZTU4ZGVhMWVkZjYwNmU4YjcwODEzMjI0ZGI3NDM4YTExMmVjMTM4MTEzYTk4YQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F8MX224S21-E
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F8MX224S21-E
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 224 Teeth; 1.2MM Face Width; Bushed; 22.394MM Outside Diameter; 22.457MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F8MX224S21-E
BDI部件号
21979080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F8MX224S21-E/p/21979080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950723907
重量 / Kilogram
22.72
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
224
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
50.1
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 224 Teeth; 1.2MM Face Width; Bushed; 22.394MM Outside Diameter; 22.457MM Pitch Diameter; Yes Keyway; E Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.047英寸 | 1.2毫米
外径
0.882 英寸 | 22.394 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-5/16 英寸 | 35 To 75 毫米
节圆直径
0.884 英寸 | 22.457 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米