https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMVl5OHhNREUwT0RVME1EUTBPRGM1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMU5QVEY5R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ0NjllYzY2MTRlOGU5ZmRjYjhlNmM3ZDk4MjU4MGI1Zjk5NTBjNWQ2NzhlZjE3YWVmZDA4ZTlmMDk0MTYxNw
TIMKEN
TIMKEN
F8MX36S21-SH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN F8MX36S21-SH
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 36 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 90.068MM Outside Diameter; 91.669MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F8MX36S21-SH
BDI部件号
24302778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F8MX36S21-SH/p/24302778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964158772
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.1
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 36 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 90.068MM Outside Diameter; 91.669MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
4.009 英寸 | 101.829 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
外径
3.546 英寸 | 90.068 毫米
节圆直径
3.609 英寸 | 91.669 毫米