https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnME1TOHhNRE14TkRRME5UTTRPVGcxTkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NDVmZTczMDFhYmEzZWIyM2EzYWFkOTc2YzYzYzUwZDNlNGYwNzM4Y2YxYTRmNzAyN2ZhMjE2OGRhMDY0OTBk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
F8MX40S21-SH
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR F8MX40S21-SH
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 40 Teeth; 0.92MM Face Width; Bushed; 3.947MM Outside Diameter; 4.01MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F8MX40S21-SH
BDI部件号
21981028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F8MX40S21-SH/p/21981028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950723860
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.3
详细描述
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 40 Teeth; 0.92MM Face Width; Bushed; 3.947MM Outside Diameter; 4.01MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
0.158 英寸 | 4.01 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
端面宽
0.036英寸 | 0.92毫米
外径
0.155 英寸 | 3.947 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
法兰外径
0.174 英寸 | 4.41 毫米