https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
G-168S-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL G-168S-MPB
Synchronous Pulley; 52.5MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-52.5 Belt Style; 168 Teeth; 54.508MM Face Width; Rough Bore; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.938" Max Bore
制造商部件号
G-168S-MPB
BDI部件号
397657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/G-168S-MPB/p/397657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256202285
重量 / Kilogram
44.135
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-52.5
齿数
168
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.938
其它特点
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
G-168S-MPB Eagle Pd Sprocket
制造商内部编号
20039019
重量/磅
97.3
详细描述
Synchronous Pulley; 52.5MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-52.5 Belt Style; 168 Teeth; 54.508MM Face Width; Rough Bore; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.938" Max Bore
带宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
端面宽
2.146英寸 | 54.508毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
外径
29.365 英寸 | 745.871 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米