https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
G-180S-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL G-180S-F
Synchronous Pulley; 52.5MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-52.5 Belt Style; 180 Teeth; 54.508MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
G-180S-F
BDI部件号
416007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/G-180S-F/p/416007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256714405
重量 / Kilogram
44.492
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-52.5
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
G-180S-F Axial Fan Eagle Sprkt
制造商内部编号
20308898
重量/磅
98
详细描述
Synchronous Pulley; 52.5MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-52.5 Belt Style; 180 Teeth; 54.508MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
31.58 英寸 | 802.132 毫米
带宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
外径
31.47 英寸 | 799.338 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.146英寸 | 54.508毫米