CONTINENTAL
CONTINENTAL
G-34S-2 1/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL G-34S-2 1/8
52.5MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-52.5 EagleNRG Belt Style; 34 Teeth; 54.508MM Face Width; Finished Bore; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
G-34S-2 1/8
BDI部件号
397623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/G-34S-2-1-8/p/397623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.17
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-52.5 Eagle NRG
齿数
34
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Self Tracking Style | Green Sprocket | RH and LH Helix Teeth
英寸 - 公制
Metric
详细描述
52.5MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-52.5 EagleNRG Belt Style; 34 Teeth; 54.508MM Face Width; Finished Bore; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
端面宽
2.146英寸 | 54.508毫米
外径
5.855 英寸 | 148.717 毫米
带宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
节圆直径
5.965 英寸 | 151.511 毫米