https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
G-36S-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL G-36S-SF
52.5MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-52.5 EagleNRG Belt Style; 36 Teeth; 54.508MM Face Width; Bushed; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
G-36S-SF
BDI部件号
397625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/G-36S-SF/p/397625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256184529
重量 / Kilogram
4.559
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-52.5 Eagle NRG
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Self Tracking Style | Green Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
52.5MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-52.5 EagleNRG Belt Style; 36 Teeth; 54.508MM Face Width; Bushed; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.146英寸 | 54.508毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 12.7 To 74.613 毫米
带宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.426 毫米
外径
6.206 英寸 | 157.632 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米