https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
GTR-192G-14M-125-6050TL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL GTR-192G-14M-125-6050TL
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 192 Teeth; 141MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 150MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
GTR-192G-14M-125-6050TL
BDI部件号
415793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/GTR-192G-14M-125-6050TL/p/415793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256089794
重量 / Kilogram
135.533
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
6050
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-192G-14M-125 6050TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296218
重量/磅
298.53
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 192 Teeth; 141MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 150MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
33.576 英寸 | 852.83 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
33.686 英寸 | 855.624 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
衬套孔径范围
4-7/16 To 6 英寸 | 80 To 150 毫米
端面宽
5.551英寸 | 141毫米