https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
GTR-192G-8M-36-3020TL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL GTR-192G-8M-36-3020TL
36MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 192 Teeth; 45MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 487.32MM OD; 488.92MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 65MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
GTR-192G-8M-36-3020TL
BDI部件号
415727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/GTR-192G-8M-36-3020TL/p/415727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.876
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-36
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
GTR-192G-8M-36 3020TL Falcon Sprocket
制造商内部编号
20296152
重量/磅
34.97
详细描述
36MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 192 Teeth; 45MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 487.32MM OD; 488.92MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 65MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 65 毫米
节圆直径
19.249 英寸 | 488.92 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米
端面宽
1.772英寸 | 45毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
19.186 英寸 | 487.32 毫米