https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
M-24S-MPB ; AL
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL M-24S-MPB ; AL
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-25 Belt Style; 24 Teeth; 26MM Face Width; Rough Bore; 59.75MM OD; 61.12MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.339" Max Bore
制造商部件号
M-24S-MPB ; AL
BDI部件号
410051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/M-24S-MPB-;-AL/p/410051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256177415
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-25
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.339
其它特点
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
M-24S-MPB Eagle Sprocket - Aluminum
制造商内部编号
20158941
重量/磅
0.55
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-25 Belt Style; 24 Teeth; 26MM Face Width; Rough Bore; 59.75MM OD; 61.12MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.339" Max Bore
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.024英寸 | 26毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.352 英寸 | 59.75 毫米
节圆直径
2.406 英寸 | 61.12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米