CONTINENTAL
CONTINENTAL
O-28S-1 7/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL O-28S-1 7/8
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 EagleNRG Belt Style; 28 Teeth; 72MM Face Width; Finished Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
O-28S-1 7/8
BDI部件号
397673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/O-28S-1-7-8/p/397673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.769
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-70 Eagle NRG
齿数
28
安装形式
Finished Bore
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth
英寸 - 公制
Metric
详细描述
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 EagleNRG Belt Style; 28 Teeth; 72MM Face Width; Finished Bore; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.835英寸 | 72毫米
外径
4.802 英寸 | 121.971 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米