https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
O-75S-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL O-75S-MPB
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 Eagle NRG Belt Style; 75 Teeth; 72MM Face Width; Rough Bore; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.5" Max Bore
制造商部件号
O-75S-MPB
BDI部件号
397296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/O-75S-MPB/p/397296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256202377
重量 / Kilogram
28.123
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-70 Eagle NRG
齿数
75
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.5
其它特点
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 Eagle NRG Belt Style; 75 Teeth; 72MM Face Width; Rough Bore; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.5" Max Bore
外径
13.048 英寸 | 331.419 毫米
节圆直径
13.158 英寸 | 334.213 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.835英寸 | 72毫米
带宽
2.756 英寸 | 70 毫米