https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa01TOHhNRFkwTkRFME1qRTJNVGsxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmQxZTZkNjEzMmJiZGU3ZDMzMTAzYzEyOWNhMTczZTk1NTdmYjQwODg3OGI0ZTBjMTQxYzViYzc4ODNmMzQxYQ
DODGE
DODGE
P112-14M-170-4545 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P112-14M-170-4545 HT250
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P112-14M-170-4545 HT250
BDI部件号
255552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P112-14M-170-4545-HT250/p/255552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475901159
重量 / Kilogram
79.45
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
1-15/16 To 4-15/16
衬套尺寸
4545
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
114479
重量/磅
215
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
7.38英寸 | 187.452毫米