https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P112-14M-40-E
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P112-14M-40-E
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Hawk PD Belt Style; 112 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P112-14M-40-E
BDI部件号
413568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P112-14M-40-E/p/413568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256313318
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40 Hawk PD
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type D3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Hawk PD Belt Style; 112 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 22.225 To 88.9 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米