https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
GATES
GATES
P112-14MGT-85
GATES GATES
描述
GATES P112-14MGT-85
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P112-14MGT-85
BDI部件号
1125440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P112-14MGT-85/p/1125440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053460421
重量 / Kilogram
54.43
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-85 Powergrip GT2
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3535
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米