https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw
GATES
GATES
P112-20M-115
GATES GATES
描述
GATES P112-20M-115
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 Powergrip HTD Belt Style; 112 Teeth; 136.652MM Face Width; Bushed; 708.685MM OD; 713.003MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P112-20M-115
BDI部件号
1125441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P112-20M-115/p/1125441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053125191
重量 / Kilogram
110.22
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-115 Powergrip HTD
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type D2
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 Powergrip HTD Belt Style; 112 Teeth; 136.652MM Face Width; Bushed; 708.685MM OD; 713.003MM Pitch Diam; Keyway; 50.8 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 50.8 To 139.7 毫米
节圆直径
28.071 英寸 | 713.003 毫米
端面宽
5.38英寸 | 136.652毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
27.901 英寸 | 708.685 毫米