https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMFl5OHhNREUwTVRrMU16VXlNemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFSTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YWNmMWQ4MDVjNjQ3ZDllZTEyMmMwY2VhMGI4MzAxYjMwZWM3NGU0YTQxNjExMDk5NzlhOTk0MGE5ZmZhZTQzNw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P11214M115-4545
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P11214M115-4545
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 120MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P11214M115-4545
BDI部件号
610024
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P11214M115-4545/p/610024
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441153
重量 / Kilogram
66.693
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4545
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P11214M115-4545
重量/磅
122.4
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 120MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
19.54 英寸 | 496.316 毫米
节圆直径
19.65 英寸 | 499.11 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 50 To 120 毫米
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米